› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

SUBCON 15 HD/M-SH

Cod. Rexel CX5604602
Cod. Produttore 5604602
Cod. EAN 4046356685214

Informazioni principali

  • Poli: 15
  • Ingresso cavi: 2 a 35°
  • Tipo: universale
  • Piedinatura: 1-15 su vite
  • Serie: SUBCON
  • Connessione: morsetto a vite
  • Applicazione: sistemi vari
  • Tipo connettore: D-SUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 15 poli, due ingressi cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, ..., 14, 15 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Maschio (male)

SUBCON 15 HD/M-SH