Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04927
Cod. Produttore
B04927
Cod. EAN
8015892138733

Informazioni di prodotto

Scatola per cartongesso progettata per un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design specifico per cartongesso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con centralini da incasso Pablo STYLE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e stabile
  • Migliore integrazione estetica con pareti in cartongesso
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STY SIC 36 CAR Scatola per cartongesso per centralino da incasso Pablo STYLE

larghezza

332 mm

altezza

555 mm

profondità

85 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit per muro a intercapedine

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PABLO STYLE

Produttore

STY SIC 36 CAR SCATOLA INC CARTONGE

€ 26,20 x 1 pz.
(pz.)