Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04913
Cod. Produttore
B04913
Cod. EAN
8015892138627

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola murale STY SIC 08 è un prodotto essenziale per l'installazione elettrica in ambienti interni. Realizzata in materiale di alta qualità, questa scatola è progettata per garantire una protezione ottimale degli impianti elettrici. La sua forma ergonomica e le dimensioni compatte la rendono ideale per essere integrata facilmente in qualsiasi progetto di muratura. Il design robusto assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mentre il colore neutro permette una facile integrazione con vari stili di arredamento. Questa scatola è perfetta per l'installazione di dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti. Con la STY SIC 08, gli installatori possono contare su un prodotto affidabile e funzionale, ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

larghezza

260 mm

altezza

215 mm

profondità

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

PABLO STYLE

Produttore

STY SIC 08 MUR SCATOLA INC MURATURA

€ 3,24 x 1 pz.