Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLA41N2412L040
Cod. Produttore
A41N2412L040
Cod. EAN
8057760691766

Informazioni di prodotto

Strip LED 24V 18W con protezione IP67, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e flessibile
  • Risparmio di tempo con connessioni semplici e veloci
  • Materiale resistente all’acqua per installazioni anche in ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 18W
  • Luce uniforme a 4000K per un’illuminazione naturale
  • Lunga durata e affidabilità garantita
STRIP LED NEON 24V 18W TPO L 4000°K 470LM IP67 Lunghezza 5 metri Descrizione del produttore: STRIP LED NEON 24V 18W TPO L 4000°K 470LM IP67 Lunghezza 5 metri

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

6 mm

Tipologia

Flessibile

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

180 mm

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

12 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

minimo raggio di curvatura

60 mm

potenza della lampada per metro

18 W

lunghezza delle singole sezioni

50 mm

con set di collegamento

con elemento terminale

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

90 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

470 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza lampada per piede

5,4864 W

Numero di corpi luminosi per piede

36,576

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,8

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

STRIP LED 24V 18W 4000K IP67 470LM