Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLA41N2412L030
Cod. Produttore
A41N2412L030
Cod. EAN
8057760691759

Informazioni di prodotto

Strip LED 24V 18W 3000K IP67 con elevata efficienza luminosa e protezione contro polvere e acqua.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e lunghezza di 5 metri
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e senza necessità di cablaggi complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 18W per metro
  • Illuminazione uniforme e calda a 3000K per ambienti confortevoli
  • Alta durata e resistenza IP67 per installazioni anche in ambienti umidi
STRIP LED NEON 24V 18W TIPO L 3000°K 440LM IP67 Lunghezza 5 metri Descrizione del produttore: STRIP LED NEON 24V 18W TIPO L 3000°K 440LM IP67 Lunghezza 5 metri

tipo di montaggio

Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

6 mm

Tipologia

Flessibile

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

180 mm

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

12 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

minimo raggio di curvatura

60 mm

potenza della lampada per metro

18 W

lunghezza delle singole sezioni

50 mm

con set di collegamento

con elemento terminale

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

90 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

440 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza lampada per piede

5,4864 W

Numero di corpi luminosi per piede

36,576

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,8

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

STRIP LED 24V 18W 3000K IP67 440LM