› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

STP 5-2 PORTACARTELLINI DOPPIO

Cod. Rexel CX0800967
Cod. Produttore 0800967
Cod. EAN 4017918138776

Informazioni principali

  • Tipo: Portacartellini doppio
  • Compatibile con: morsetti STTB, PTTB
  • Montaggio: Innesto
  • Colore: Grigio e bianco
  • Altezza campo testo: 10,5 mm
  • Larghezza campo testo: 5 mm
  • Serie: STP 5-2
  • Siglabile con: UC-TM, ZB, ZBF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, inseribile nel morsetto a molla a due piani STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

24,9 mm

materiale

Altro

STP 5-2 PORTACARTELLINI DOPPIO