› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

STP 3,5-3 PUNTALINO

Cod. Rexel CX0830132
Cod. Produttore 0830132
Cod. EAN 4046356614962

Informazioni principali

  • Tipo: Portacartellini
  • Compatibilità: morsetto Push-in
  • Montaggio: Innesto
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 3,5 mm
  • Colore: grigio, bianco
  • Siglabile con: UCT-TM, ZB, ZBF
  • Serie: PT 1,5/S-3L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, inseribile nel morsetto Push-in a tre piani PT 1,5/S-3L, siglabile con UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 o ZBF 3,5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

3,35 mm

altezza

33,8 mm

materiale

Altro

STP 3,5-3 PUNTALINO