Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9STOA20
Cod. Produttore
C9STOA20
Cod. EAN
8005543680155

Informazioni di prodotto

  • Capacità massima: 4 fibre
  • Numero massimo alimentazioni: 4 patch cord
  • Dimensioni (LxHxP): 83x100x27 mm
  • Temperatura d'impiego: -20°C +50°C
  • Materiale: FR ABS
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Fibra: G657A2 BendBright XS
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) è una soluzione compatta e preconnessa, progettata per applicazioni residenziali e commerciali, che elimina la necessità di giunzioni ottiche in campo. Il prodotto include un cavo singolo con diametro esterno di 2,8 mm, contenente 4 fibre monomodali G657.A2, terminate con connettori SC/APC su entrambi i lati e protette da una speciale testa di tiro per un'installazione sicura nelle tubazioni tramite sonda passacavi. La scatola, di colore bianco RAL9016 e realizzata in materiale resistente al fuoco UL94-V0, si installa a parete o su barra DIN da 35 mm ed è dotata di base, vassoio di giunzione, coperchio principale, supporto a parete e copertura trasparente per l'etichetta di identificazione. Il cavo, disponibile in lunghezze di 20, 30, 50 e 70 metri, ha un raggio minimo di curvatura di 20 mm per facilitare il passaggio attraverso muri e angoli interni. I cordoni di permutazione escono dalla parte inferiore della scatola ed sono protetti da adattatori con sportellino di chiusura, garantendo così un'installazione ordinata e sicura. Questa soluzione è completamente testata in fabbrica e include kit di fissaggio e istruzioni per un montaggio semplice e rapido. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento da 20 metri) preterminata in box concavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio.

colore

Bianco

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

piastra centrale

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

SC

scarico trazione del cavo

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

4

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

BTNET

Produttore

STOA scatola terminazione ottica 4 fibre preconnessa 20m montaggio parete fibra ottica