›

STILL H 500 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB11112
Cod. Produttore LB11112
Cod. EAN 8012680029051

Informazioni principali

Still H 500 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 500 MM NERO è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto con altezza di 500 millimetri e finitura nera, ideale per installazioni che richiedono materiali affidabili e resistenti. La sua struttura è pensata per garantire durata e funzionalità ottimale negli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni tecniche.

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

superficie

verniciato

diametro estremità del piedistallo

60 mm

diametro della cima del palo

60 mm

lunghezza braccio

500 mm

braccio

singolo

altezza del punto luce

500 m

STILL H 500 MM NERO