›

STILL H 500 MM GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1111G
Cod. Produttore LB1111G
Cod. EAN 8012680029068

Informazioni principali

Still H 500 mm Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 500 MM GRIGIO è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e un design funzionale. La sua altezza di 500 mm e la finitura grigia lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, offrendo resistenza e affidabilità. Ideale per chi cerca un componente durevole e di qualità per installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

altezza del punto luce

500 m

materiale

plastica

diametro della cima del palo

60 mm

esecuzione

cilindrico

lunghezza braccio

500 mm

braccio

singolo

superficie

verniciato

diametro estremità del piedistallo

60 mm

STILL H 500 MM GRIGIO