›

STILL H 500 MM CORTEN

Cod. Rexel AILMLB1111K
Cod. Produttore LB1111K
Cod. EAN 8012680029075

Informazioni principali

Still H 500 mm Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa STILL H da 500 mm in acciaio Corten è un componente robusto e durevole ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata. Il materiale Corten conferisce al prodotto un'elevata protezione contro la corrosione, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La lunghezza di 500 mm permette un supporto stabile e sicuro, garantendo affidabilità nelle strutture di montaggio elettrico. Questo accessorio è progettato per offrire performance elevate in ambienti industriali e civili, assicurando qualità e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

superficie

verniciato

diametro estremità del piedistallo

60 mm

diametro della cima del palo

60 mm

lunghezza braccio

500 mm

braccio

singolo

altezza del punto luce

500 m

STILL H 500 MM CORTEN