›

STILL H 500 MM ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB1111E
Cod. Produttore LB1111E
Cod. EAN 8012680052844

Informazioni principali

Still H 500 mm Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLB1111E è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e un design funzionale. Presenta una finitura antracite che conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse installazioni. Con un'altezza di 500 mm, è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali. La qualità dei materiali utilizzati assicura performance ottimali e sicurezza nell'uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

diametro estremità del piedistallo

60 mm

esecuzione

cilindrico

superficie

verniciato

braccio

singolo

diametro della cima del palo

60 mm

materiale

plastica

altezza del punto luce

500 m

lunghezza braccio

500 mm

STILL H 500 MM ANTRAC.