Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1100062
Cod. Produttore
LB1100062
Cod. EAN
8012680110957

Informazioni di prodotto

Still H 3500 mm Nero
Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 3500 MM NERO è un materiale elettrico caratterizzato da un'altezza di 3500 millimetri e una finitura di colore nero. Questa specifica lo rende ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di dimensioni precise, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per integrarsi efficacemente in impianti elettrici, offrendo performance costanti e sicurezza nell'utilizzo.

diametro del tubo

60 mm

altezza

3500 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico