Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1100052
Cod. Produttore
LB1100052
Cod. EAN
8012680110926

Informazioni di prodotto

Still H 3000 mm Nero
Descrizione del produttore: La STILL H 3000 MM NERO è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti, questa struttura nera non solo offre un aspetto elegante, ma garantisce anche durabilità e affidabilità nel tempo. Con un'altezza di 3000 mm, è progettata per adattarsi a diverse configurazioni e spazi, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura che possa sostenere carichi pesanti, mentre il design ottimizzato facilita l'installazione e la manutenzione. Questa soluzione è perfetta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità ed estetica, senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.

diametro del tubo

60 mm

altezza

3000 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico