›

STILL H 2500 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB1100042
Cod. Produttore LB1100042
Cod. EAN 8012680110933

Informazioni principali

Still H 2500 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta ancora di colore nero con altezza di 2500 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale per la gestione dei cavi e dei componenti elettrici. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a molteplici contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

2500 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 2500 MM NERO
€ 42,76 x 1 pz.