Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110004K
Cod. Produttore
LB110004K
Cod. EAN
8012680110919

Informazioni di prodotto

Still H 2500 mm Corten
Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 2500 MM CORTEN è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e durevole, realizzata in acciaio Corten noto per la sua resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. La lunghezza di 2500 mm lo rende adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo. Questo componente è ideale per chi cerca un materiale che unisca solidità e prestazioni elevate in contesti industriali o civili.

diametro del tubo

60 mm

altezza

2500 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico