Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110004E
Cod. Produttore
LB110004E
Cod. EAN
8012680110902

Informazioni di prodotto

Still H 2500 mm Antrac.
Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale con un'altezza di 2500 mm e una finitura in colore antracite. Questo materiale è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, garantendo affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente in vari contesti, offrendo prestazioni elevate e un aspetto moderno.

diametro del tubo

60 mm

altezza

2500 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico