› Illuminazione

STILL H 2000 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB1100032
Cod. Produttore LB1100032
Cod. EAN 8012680110940

Informazioni principali

Still H 2000 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 2000 MM NERO rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un elemento robusto e versatile per le proprie installazioni elettriche. Con un'altezza di 2000 mm, questo articolo è progettato per garantire stabilità e sicurezza in ogni applicazione. Il suo design elegante in nero non solo si integra perfettamente in vari ambienti, ma offre anche un'ottima resistenza agli agenti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, contribuendo a semplificare e migliorare le installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

2000 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 2000 MM NERO