› Illuminazione

STILL H 2000 MM GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB110003G
Cod. Produttore LB110003G
Cod. EAN 8012680110889

Informazioni principali

Still H 2000 mm Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLB110003G è un elemento essenziale per ogni installazione elettrica, con un'altezza di 2000 mm e una finitura grigia elegante. Questo componente è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La tonalità grigia non solo conferisce un aspetto moderno, ma si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Questo articolo è particolarmente adatto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel settore elettrico, senza compromettere l'estetica. La sua versatilità lo rende un'opzione ideale per chi desidera un'installazione sicura e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

2000 mm

colore

grigio

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 2000 MM GRIGIO