Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110003K
Cod. Produttore
LB110003K
Cod. EAN
8012680110865

Informazioni di prodotto

Still H 2000 mm Corten
Descrizione del produttore: La struttura STILL H in acciaio corten si distingue per la sua resistenza e durabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili. Con un'altezza di 2000 mm, questo componente offre una soluzione solida e stabile, perfetta per installazioni che necessitano di supporti metallici di alta qualità. Il materiale corten garantisce una protezione naturale contro la corrosione, assicurando lunga durata anche in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Questo prodotto è progettato per integrarsi efficacemente in impianti elettrici, combinando funzionalità e resistenza in un design essenziale.

diametro del tubo

60 mm

altezza

2000 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico