›

STILL H 2000 MM ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB110003E
Cod. Produttore LB110003E
Cod. EAN 8012680110872

Informazioni principali

Still H 2000 mm Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un dispositivo elettrico caratterizzato da un'altezza di 2000 mm e un elegante colore antracite. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico dove sono richieste prestazioni affidabili e durature. Il materiale utilizzato garantisce resistenza e stabilità, assicurando un utilizzo sicuro e prolungato nel tempo. Questo prodotto è pensato per integrarsi facilmente in diversi contesti, offrendo versatilità e qualità nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

2000 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 2000 MM ANTRAC.