›

STILL H 160 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB11033
Cod. Produttore LB11033
Cod. EAN 8012680015764

Informazioni principali

Still H 160 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 160 MM NERO è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, con una lunghezza di 160 millimetri e una finitura nera che garantisce un aspetto elegante e discreto. Ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici di alta qualità, questo articolo si distingue per la resistenza e l'affidabilità, rendendolo adatto a installazioni professionali e domestiche. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diversi impianti elettrici, assicurando performance costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

diametro della cima del palo

60 mm

superficie

verniciato

braccio

singolo

esecuzione

cilindrico

diametro estremità del piedistallo

60 mm

altezza del punto luce

160 m

lunghezza braccio

160 mm

materiale

plastica

prodotto Sustainable

Si

STILL H 160 MM NERO