›

STILL H 160 MM GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1103G
Cod. Produttore LB1103G
Cod. EAN 8012680873814

Informazioni principali

Still H 160 mm Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLB1103G è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura di colore grigio e dimensioni di 160 mm. Progettato per garantire affidabilità e durata, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico grazie alla sua robustezza e qualità costruttiva. La sua finitura in grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti tecnici e industriali. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per chi cerca prestazioni elevate e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

diametro estremità del piedistallo

60 mm

altezza del punto luce

160 m

superficie

verniciato

esecuzione

cilindrico

diametro della cima del palo

60 mm

lunghezza braccio

160 mm

materiale

plastica

braccio

singolo

STILL H 160 MM GRIGIO