›

STILL H 160 MM CORTEN

Cod. Rexel AILMLB1103K
Cod. Produttore LB1103K
Cod. EAN 8012680876662

Informazioni principali

Still H 160 mm Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 160 MM CORTEN è un materiale elettrico caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità nel tempo. La finitura in corten conferisce un aspetto distintivo e una protezione naturale contro la corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o condizioni atmosferiche difficili. Grazie alle sue dimensioni di 160 mm, si adatta perfettamente a diverse installazioni elettriche, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca qualità e funzionalità nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cilindrico

superficie

verniciato

lunghezza braccio

160 mm

materiale

plastica

altezza del punto luce

160 m

diametro estremità del piedistallo

60 mm

braccio

singolo

diametro della cima del palo

60 mm

STILL H 160 MM CORTEN