Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1100022
Cod. Produttore
LB1100022
Cod. EAN
8012680110810

Informazioni di prodotto

Still H 1500 mm Nero
Descrizione del produttore: Scopri il nostro robusto e versatile prodotto STILL H 1500 MM NERO, un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design elegante in nero non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma offre anche un tocco di modernità alle tue attrezzature elettriche. Con una dimensione di 1500 mm in altezza, è progettato per soddisfare le esigenze di spazi sia residenziali che commerciali. La sua struttura solida assicura stabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto. Sia che tu stia progettando un nuovo impianto elettrico o aggiornando quello esistente, il STILL H 1500 MM NERO è la scelta perfetta per garantire un'installazione efficiente e duratura.

diametro del tubo

60 mm

altezza

1500 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

Produttore

STILL H 1500 MM NERO