Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110002G
Cod. Produttore
LB110002G
Cod. EAN
8012680110834

Informazioni di prodotto

Still H 1500 mm Grigio
Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 1500 MM GRIGIO è un materiale elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Grazie alle sue dimensioni di 1500 mm, garantisce una buona adattabilità e facilità di installazione. Questo componente è progettato per assicurare prestazioni costanti nel tempo, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni elettriche di qualità e durature.

diametro del tubo

60 mm

altezza

1500 mm

colore

grigio

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico