Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110002K
Cod. Produttore
LB110002K
Cod. EAN
8012680110858

Informazioni di prodotto

Still H 1500 mm Corten
Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 1500 MM CORTEN è un materiale elettrico caratterizzato da un design robusto e una struttura resistente, ideale per applicazioni che richiedono durata e affidabilità. Realizzato con finitura corten, offre una combinazione di resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto estetico distintivo. La sua altezza di 1500 mm lo rende adatto a installazioni che necessitano di componenti di dimensioni precise, garantendo funzionalità e sicurezza nell'ambito elettrico. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la sua capacità di integrarsi efficacemente in diversi contesti tecnici.

diametro del tubo

60 mm

altezza

1500 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico