Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110002E
Cod. Produttore
LB110002E
Cod. EAN
8012680110841

Informazioni di prodotto

Still H 1500 mm Antrac.
Descrizione del produttore: Scopri un elemento di design e funzionalità con il nostro prodotto STILL H 1500 MM ANTRACITE. Questo articolo, realizzato in un elegante colore antracite, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La sua altezza di 1500 mm lo rende ideale per diverse applicazioni, offrendo una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze di installazione elettrica. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design moderno e sobrio si adatta a ogni stile. Questo prodotto è pensato per chi cerca non solo funzionalità, ma anche un tocco estetico nel proprio spazio. Con il STILL H 1500 MM ANTRACITE, puoi contare su un elemento che combina prestazioni elevate e un aspetto raffinato, perfetto per valorizzare il tuo ambiente.

diametro del tubo

60 mm

altezza

1500 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

Produttore

STILL H 1500 MM ANTRAC.