› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

STILL H 1000 MM NERO

Cod. Rexel AILMLB1100012
Cod. Produttore LB1100012
Cod. EAN 8012680110773

Informazioni principali

Still H 1000 mm Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 1000 MM NERO è un accessorio di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in robusto materiale nero, questo articolo offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua altezza di 1000 mm lo rende versatile e adatto a una varietà di configurazioni, garantendo un'installazione semplice e rapida. Con un design elegante e funzionale, il STILL H 1000 MM NERO si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali. La scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

1000 mm

colore

nero

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 1000 MM NERO