›

STILL H 1000 MM GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB110001G
Cod. Produttore LB110001G
Cod. EAN 8012680110780

Informazioni principali

Still H 1000 mm Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 1000 MM GRIGIO è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e da un colore grigio versatile, ideale per diverse applicazioni nel settore degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e le dimensioni specifiche di 1000 mm lo rendono adatto a installazioni che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Questo materiale elettrico è progettato per garantire prestazioni ottimali, facilitando la gestione e la protezione dei sistemi elettrici in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

1000 mm

colore

grigio

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 1000 MM GRIGIO