› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

STILL H 1000 MM CORTEN

Cod. Rexel AILMLB110001K
Cod. Produttore LB110001K
Cod. EAN 8012680110803

Informazioni principali

Still H 1000 mm Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto STILL H 1000 MM CORTEN rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità eccezionali, perfette per ambienti di lavoro e installazioni complesse. La sua altezza di 1000 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono una presenza significativa senza compromettere lo spazio. La finitura Corten non solo conferisce un aspetto estetico distintivo, ma garantisce anche una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. Questo prodotto è progettato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza e funzionalità, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con STILL H, la qualità e l'efficienza si fondono in un design pratico e versatile, pronto a soddisfare le necessità di ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del tubo

60 mm

altezza

1000 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico

STILL H 1000 MM CORTEN