Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB110001E
Cod. Produttore
LB110001E
Cod. EAN
8012680110797

Informazioni di prodotto

Still H 1000 mm Antrac.
Descrizione del produttore: Il prodotto è un supporto STILL di colore antracite con un'altezza di 1000 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e stabilità nelle installazioni. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo supporto è ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale nel settore dell'impiantistica elettrica.

diametro del tubo

60 mm

altezza

1000 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione

cilindrico