›

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 230LM

Cod. Rexel AILMLL105BN
Cod. Produttore LL105BN
Cod. EAN 8012680026135

Informazioni principali

Stile next zero pw 60T LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT ZERO POWER 60T offre un'illuminazione efficiente con una luminosità di 230 lumen e un consumo energetico ridotto. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura un'illuminazione di qualità, contribuendo a ridurre i consumi senza rinunciare alla luminosità. Questo prodotto si distingue per l'innovazione e l'affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

93 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

93 W

max. temperatura superficiale

60 °C

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

diametro esterno

66 mm

altezza

75 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

220 V

carico max.

2000 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 230LM