›

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 229LM

Cod. Rexel AILMLL105AM3
Cod. Produttore LL105AM3
Cod. EAN 8012680033973

Informazioni principali

Stile next zero pw 60T LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con tecnologia avanzata che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Offre una luce intensa da 229 lumen, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e duratura. Progettata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici moderni, combina design compatto e prestazioni elevate, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua tecnologia zero power contribuisce a ridurre l'impatto energetico, rendendola una soluzione sostenibile per l'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

altezza

75 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

66 mm

potenza della lampada

186 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. temperatura superficiale

60 °C

materiale della copertura

vetro trasparente

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

186 lm

carico max.

2000 kg

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 229LM