›

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 229LM

Cod. Rexel AILMLL105ASN
Cod. Produttore LL105ASN
Cod. EAN 8012680034000

Informazioni principali

Stile next zero pw 60T LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED Stile Next Zero Power 60T offre un'illuminazione efficiente con una luminosità di 229 lumen, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Progettata per integrarsi facilmente in diversi ambienti, combina design moderno e funzionalità avanzate, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica sostenibili e performanti.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

60 °C

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

186 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza

75 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

66 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro trasparente

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

186 lm

carico max.

2000 kg

STILE NEXT ZERO POWER 60T LED 229LM