›

STILE NEXT ZERO POWER 60Q LED 230LM

Cod. Rexel AILMLL135B3
Cod. Produttore LL135B3
Cod. EAN 8012680026227

Informazioni principali

Stile next zero pw 60Q LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con tecnologia Zero Power che garantisce un basso consumo energetico e un'illuminazione efficiente. Progettata per offrire una luce uniforme con una luminosità di 230 lumen a 230V, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico e prestazioni elevate. Il design compatto e moderno la rende adatta a molteplici utilizzi, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

2000 kg

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

75 mm

potenza della lampada

3 W

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

calpestabile da veicoli

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

max. temperatura superficiale

60 °C

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

larghezza

66 mm

lunghezza

66 mm

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

93 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

STILE NEXT ZERO POWER 60Q LED 230LM