›

STILE NEXT ZERO POWER 60Q LED 230LM

Cod. Rexel AILMLL135BN
Cod. Produttore LL135BN
Cod. EAN 8012680026234

Informazioni principali

Stile next zero pw 60Q LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED STILE NEXT ZERO POWER con una luminosità di 230 lumen, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo senza compromettere la qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

93 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

66 mm

classe di protezione

II

larghezza

66 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

materiale della copertura

vetro trasparente

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

potenza della lampada

3 W

altezza

75 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

STILE NEXT ZERO POWER 60Q LED 230LM