›

STILE NEXT ZERO POWER 120T LED 900L

Cod. Rexel AILMLL697H3
Cod. Produttore LL697H3
Cod. EAN 8012680876327

Informazioni principali

Stile next zero pw 120T LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED STILE NEXT ZERO POWER 120T con una luminosità di 900 lumen, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto si distingue per la sua tecnologia avanzata che garantisce un'illuminazione uniforme e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e affidabile. La sua struttura compatta e moderna si integra facilmente in diversi contesti elettrici, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

67 mm

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

8 W

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro esterno

137 mm

tensione nominale

220 V

carico max.

2000 kg

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

502 lm

temperatura del colore

3000 K

max. temperatura superficiale

70 °C

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

STILE NEXT ZERO POWER 120T LED 900L