›

STILE NEXT ZERO POWER 120T LED 900L

Cod. Rexel AILMLL697HN
Cod. Produttore LL697HN
Cod. EAN 8012680027521

Informazioni principali

Stile next zero pw 120T LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con tecnologia Zero Power che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Offre una luce intensa da 900 lumen, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione brillante e duratura. Il design Stile Next assicura un'estetica moderna e funzionale, adatta a molteplici applicazioni elettriche. Questo prodotto rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico in un unico dispositivo.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

502 lm

tensione nominale

220 V

carico max.

2000 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada

8 W

diametro esterno

137 mm

altezza

67 mm

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. temperatura superficiale

70 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

STILE NEXT ZERO POWER 120T LED 900L