Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL697CLN
Cod. Produttore
LL697CLN
Cod. EAN
8012680040827

Informazioni di prodotto

Stile next zero pw 120T LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT ZERO POWER 120T offre un'illuminazione efficiente con 378 lumen, garantendo un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. Progettata per integrarsi facilmente in impianti elettrici moderni, questa sorgente luminosa assicura durata e prestazioni elevate, ideale per ambienti che richiedono una luce costante e di qualità.

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

305 lm

diametro esterno

137 mm

carico max.

2000 kg

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

altezza

67 mm

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

max. temperatura superficiale

70 °C

potenza della lampada

3.5 W