›

STILE NEXT ZERO POWER 120Q LED 900L

Cod. Rexel AILMLL707HN
Cod. Produttore LL707HN
Cod. EAN 8012680876426

Informazioni principali

Stile next zero pw 120Q LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED ad alta efficienza con potenza di 120 watt e flusso luminoso di 900 lumen, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico, combina tecnologia avanzata e design funzionale per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatta a diverse applicazioni elettriche, assicura risparmio energetico mantenendo un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

carico max.

2000 kg

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada

8 W

flusso luminoso effettivo

502 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

137 mm

larghezza

137 mm

tipo di tensione

AC/DC

altezza

67 mm

colore della luce

bianco

calpestabile da veicoli

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. temperatura superficiale

70 °C

STILE NEXT ZERO POWER 120Q LED 900L