›

STILE NEXT ZERO POWER 120Q LED 378L

Cod. Rexel AILMLL707CS3
Cod. Produttore LL707CS3
Cod. EAN 8012680040971

Informazioni principali

Stile next zero pw 120Q LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Stile Next Zero Power 120Q con 378 lumen, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e brillante, contribuendo a creare ambienti luminosi e confortevoli.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

220 V

carico max.

2000 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

flusso luminoso effettivo

305 lm

altezza

67 mm

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

potenza della lampada

3.5 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. temperatura superficiale

70 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

lunghezza

137 mm

larghezza

137 mm

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

STILE NEXT ZERO POWER 120Q LED 378L