›

STILE NEXT ZERO 60T LED 230LM 4K

Cod. Rexel AILMLL104BN
Cod. Produttore LL104BN
Cod. EAN 8012680026111

Informazioni principali

Stile next zero 60T LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con design moderno e minimalista, caratterizzata da una potenza luminosa di 230 lumen e una temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce naturale e confortevole. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, offre un’efficienza energetica elevata e una lunga durata. Il modello è progettato per un’installazione semplice e sicura a 230V, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

38 lm

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

diametro esterno

66 mm

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC/DC

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

75 mm

ripartizione della luce

simmetrico

max. temperatura superficiale

60 °C

STILE NEXT ZERO 60T LED 230LM 4K