›

STILE NEXT ZERO 60T LED 230LM 3K

Cod. Rexel AILMLL104B3
Cod. Produttore LL104B3
Cod. EAN 8012680026104

Informazioni principali

Stile next zero 60T LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED STILE NEXT ZERO con luce calda da 3000K, offre un'illuminazione efficiente e uniforme con una luminosità di 230 lumen. Progettata per garantire un consumo energetico ridotto mantenendo elevate prestazioni luminose, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e di qualità. La sua tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso impatto ambientale, rendendola una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

diametro esterno

66 mm

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

38 lm

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

75 mm

ripartizione della luce

simmetrico

max. temperatura superficiale

60 °C

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC/DC

STILE NEXT ZERO 60T LED 230LM 3K