›

STILE NEXT ZERO 60Q LED 230LM 4K

Cod. Rexel AILMLL134BN
Cod. Produttore LL134BN
Cod. EAN 8012680026210

Informazioni principali

Stile next zero 60Q LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED dal design moderno e minimale, caratterizzata da una luce naturale con temperatura colore di 4000 Kelvin e una luminosità di 230 lumen. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, garantisce un consumo energetico contenuto grazie alla tecnologia LED. La sua struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi, offrendo una soluzione luminosa versatile e funzionale.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

38 lm

materiale della copertura

vetro opalino

max. temperatura superficiale

60 °C

ripartizione della luce

simmetrico

altezza

75 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

calpestabile da veicoli

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

66 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

larghezza

66 mm

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

3 W

carico max.

2000 kg

STILE NEXT ZERO 60Q LED 230LM 4K