›

STILE NEXT ZERO 60Q LED 230LM 3K

Cod. Rexel AILMLL134B3
Cod. Produttore LL134B3
Cod. EAN 8012680026203

Informazioni principali

Stile next zero 60Q LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con design minimalista e moderno, caratterizzata da una temperatura colore di 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Con una potenza luminosa di 230 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni residenziali o commerciali. La finitura in stile next zero assicura un'integrazione discreta e raffinata nel soffitto, valorizzando ogni spazio con un tocco di eleganza contemporanea. Questo apparecchio elettrico è progettato per un'installazione semplice e sicura, contribuendo a creare atmosfere confortevoli e funzionali.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

66 mm

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

larghezza

66 mm

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

altezza

75 mm

ripartizione della luce

simmetrico

max. temperatura superficiale

60 °C

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

38 lm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

potenza della lampada

3 W

STILE NEXT ZERO 60Q LED 230LM 3K