›

STILE NEXT ZERO 120T LED 725LM 4K

Cod. Rexel AILMLL677HN
Cod. Produttore LL677HN
Cod. EAN 8012680876273

Informazioni principali

Stile next zero 120T LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED STILE NEXT ZERO 120T offre una luminosità di 725 lumen con una temperatura colore di 4000 Kelvin, garantendo una luce naturale e uniforme ideale per ambienti interni. Progettata per un'efficienza energetica elevata, questa sorgente luminosa combina tecnologia avanzata e design funzionale, assicurando un'illuminazione duratura e di qualità. Perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e affidabili, si adatta facilmente a diversi contesti elettrici grazie alla sua compatibilità e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

260 lm

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

67 mm

potenza della lampada

4.5 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

calpestabile da veicoli

con corpo luminoso

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

materiale della copertura

vetro opalino

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

55 °C

diametro esterno

137 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

STILE NEXT ZERO 120T LED 725LM 4K