›

STILE NEXT ZERO 120T LED 725LM 3K

Cod. Rexel AILMLL677H3
Cod. Produttore LL677H3
Cod. EAN 8012680027491

Informazioni principali

Stile next zero 120T LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con emissione luminosa di 725 lumen e temperatura colore di 3000 Kelvin, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Dotata di design moderno e compatto, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce calda e uniforme, ottimizzando il risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. Adatta per ambienti interni, offre prestazioni affidabili e lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

260 lm

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

altezza

67 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

4.5 W

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

diametro esterno

137 mm

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

tensione nominale

220 V

max. temperatura superficiale

55 °C

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

STILE NEXT ZERO 120T LED 725LM 3K