›

STILE NEXT ZERO 120Q LED 725LM 4K

Cod. Rexel AILMLL687HN
Cod. Produttore LL687HN
Cod. EAN 8012680876266

Informazioni principali

Stile next zero 120Q LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con una potenza luminosa di 725 lumen e una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e naturale. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto garantisce una luce bianca neutra, perfetta per uffici, negozi o spazi domestici dove è necessario un equilibrio tra comfort visivo e risparmio energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

altezza

67 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

4.5 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

260 lm

materiale della copertura

vetro opalino

temperatura del colore

4000 K

max. temperatura superficiale

55 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

larghezza

137 mm

lunghezza

137 mm

tensione nominale

220 V

STILE NEXT ZERO 120Q LED 725LM 4K