›

STILE NEXT ZERO 120Q LED 3K BIANCO

Cod. Rexel AILMLL687H3
Cod. Produttore LL687H3
Cod. EAN 8012680027507

Informazioni principali

Stile next zero 120Q LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con design moderno e minimale, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin che crea un'atmosfera accogliente negli ambienti interni. Il corpo in colore bianco si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico con un'estetica pulita e contemporanea.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

67 mm

potenza della lampada

4.5 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

calpestabile da veicoli

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

lunghezza

137 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

137 mm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

55 °C

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

260 lm

ripartizione della luce

simmetrico

STILE NEXT ZERO 120Q LED 3K BIANCO